Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 55mm - 6221500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 62 mm
longueur - 55 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242293469
Réf. Sonepar
00165229346
Réf. Fournisseur
6221500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
55 mm
hauteur:
19 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - 765... E-Line - I