Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 56mm acier inoxydable - 2321300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 56mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 56 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242027880

Réf. Sonepar

00165202788

Réf. Fournisseur

2321300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

32 mm

longueur:

56 mm

hauteur:

32 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - acier inoxydable

Les Atouts de l'article:

Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond. Unité d’emballage comprenant 2 pièces.