Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 60mm acier inoxydable - 7271300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 60mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242432202

Réf. Sonepar

00165243220

Réf. Fournisseur

7271300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

45 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

20 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 775... E-Line Next Flex - acier inoxydable