Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 62mm blanc - 7791500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 21 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242593590
Réf. Sonepar
00165259359
Réf. Fournisseur
7791500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
21 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
16 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Joint de rechange. Unité d’emballage comprenant 1 pièce. Longueur 62 mm, Largeur 20,9 mm, hauteur 16 mm.