Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 66mm argent - 7789700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 66mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 56 mm

  • longueur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242593392

Réf. Sonepar

00165259339

Réf. Fournisseur

7789700

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

56 mm

longueur:

66 mm

hauteur:

28 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - 765... E-Line Next Fix - argent - IP50