Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 66mm noir - 7789800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 56 mm
longueur - 66 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242593408
Réf. Sonepar
00165259340
Réf. Fournisseur
7789800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
56 mm
longueur:
66 mm
hauteur:
28 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non