Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 70mm acier inoxydable - 8538000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - acier inoxydable (inox)
largeur - 60 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242966851
Réf. Sonepar
00165296685
Réf. Fournisseur
8538000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
acier inoxydable (inox)
largeur:
60 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Crampon de fixation au plafond pour un montage direct au plafond. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Couleur gris .