Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line 70mm argent - 8544200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - argent
largeur - 60 mm
longueur - 70 mm
hauteur - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
78... E-Line Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242967186
Réf. Sonepar
00165296718
Réf. Fournisseur
8544200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
argent
largeur:
60 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
35 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Crampon de fixation avec clip Caddy pour un montage rapide sur un acier profilé adapté sans perçage. À utiliser en combinaison avec les profils-supports de la ligne E-Line PRO 078.... Unité d’emballage comprenant 2 pièces. Surface revêtue, Couleur gris argenté (RAL 9006).