Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line argent - 7284200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - argent
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242435005
Réf. Sonepar
00165243500
Réf. Fournisseur
7284200
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
argent
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - argent - Borne à fiche
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Capteur LiveLink MSensor G3 PIR 5DPI pour un réglage en fonction de la lumière du jour et pour la détection de présence. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante. Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 81 mm x 44,8 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).