Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line argent - 7510200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - argent
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242515035
Réf. Sonepar
00165251503
Réf. Fournisseur
7510200
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
argent
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 775... E-Line Next Flex - argent - I
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (8/8). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l): 670 mm x 670 mm. Alimentation possible d’en haut.
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (8/8). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur gris argenté (RAL 9006). Dimensions (L x l): 670 mm x 670 mm. Alimentation possible d’en haut.