Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 2194900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 12 mm
longueur - 86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242069057
Réf. Sonepar
00165206905
Réf. Fournisseur
2194900
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
12 mm
longueur:
86 mm
hauteur:
55 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts frontaux IP20 pour réflecteurs trapézoïdaux.