Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 2195000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 55 mm
longueur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242156627
Réf. Sonepar
00165215662
Réf. Fournisseur
2195000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
55 mm
longueur:
65 mm
hauteur:
12 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - 765... E-Line - blanc