Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 5927500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - acier

  • angle de rayonnement - 0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242252022

Réf. Sonepar

00165225202

Réf. Fournisseur

5927500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

acier

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

longueur:

0 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

0 mm

hauteur/profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire technique - 765... E-Line - blanc

Les Atouts de l'article:

Optique à lames en tôle d’acier. blanc.