Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 5927600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - acier
angle de rayonnement - 0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242252039
Réf. Sonepar
00165225203
Réf. Fournisseur
5927600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
grille pour éclairage
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
acier
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
longueur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur/profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Optique à lames en tôle d’acier. blanc.