Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 6887200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 0 lm
puissance du système - 0 W
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h
indice de protection (IP) - IP20
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242377992
Réf. Sonepar
00165237799
Réf. Fournisseur
6887200
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
0 lm
puissance du système:
0 W
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
indice de protection (IP):
IP20
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
sans
nombre de pôles:
5
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
740 mm
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
43 mm
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
0
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
0 h
classe de protection:
sans
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
couleur de la lumière:
autre
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage pour système de ligne continue E-Line. Avec contrôleur de gestion d’éclairage intégré et capteur maître LiveLink WiFi. À dispositif de commande LiveLink WiFi et capteur LiveLink intégrés pour la détection de présence ainsi qu’avec module WLAN pour une mise en service et une commande sures (cryptage WPA2). Des configurations d’espace définies par défaut (les cas d’utilisation) comportant toutes les données pertinentes pour la conception permettent une mise en service simple et rapide. Commande de jusqu’à 64 participants DALI La mise en service du système s’effectue via l’application LiveLink « Install » pour tablettes. Unité de capteur LiveLink comprenant un détecteur de présence PIR, destinée au raccordement à un dispositif de commande LiveLink, pour la détection de présence haute résolution. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink (affecte 3 participants DALI). 2 capteurs pyroélectriques ultra-sensibles garantissent la qualité la plus élevée de détection. Une plage de détection de présence de 30 m x 4 m maximum (plan radial) pour une hauteur de montage de 14 m permet de détecter les moindres mouvements ; hauteur de montage admissible entre 4 m et 14 m. Dimensions (L x l) 740 mm x 63 mm, Hauteur des platine-appareillages 43 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).