fin de vie

Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 7509800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242514991

Réf. Sonepar

00165251499

Réf. Fournisseur

7509800

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - 775... E-Line Next Flex - blanc - I

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de T. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (6/6). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l): 670 mm x 370 mm. Alimentation possible d’en haut.