Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc - 7785000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242592920

Réf. Sonepar

00165259292

Réf. Fournisseur

7785000

Réf. Commerciale

Trilux

section nominale:

0 mm²

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - blanc - IP50 - Borne à fiche

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Couleur blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 125 mm x 118 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).