Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line noir - 7295400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242435326
Réf. Sonepar
00165243532
Réf. Fournisseur
7295400
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 765... E-Line Next Fix - noir - Borne à fiche
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 125 mm x 118 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage en tôle d’acier. Avec capteur LiveLink intégré pour le raccordement à un dispositif de commande LiveLink pour la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l x H) : 368 mm x 125 mm x 118 mm. Satisfaisant à la norme DIN 10500 et convenant à des applications dans des entreprises de l’industrie alimentaire et des boissons, certifiées pour les normes HACCP, les versions IFS 6 et/ou BRC 7 (Global Standard Food).