Trilux - Accessoire/pièce de rechange E-Line noir - 7510300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0 mm²
couleur - noir
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
775... E-Line Next Flex
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242515042
Réf. Sonepar
00165251504
Réf. Fournisseur
7510300
Réf. Commerciale
Trilux
section nominale:
0 mm²
couleur:
noir
accessoire:
Oui
Accessoire electrique - 775... E-Line Next Flex - noir - I
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (8/8). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 670 mm x 670 mm. Alimentation possible d’en haut.
Les Atouts de l'article:
Connecteur pour applications en ligne continue, en forme de X. Connecteurs mâles et femelles, inclus dans la livraison (8/8). Boîtier d’appareil en tôle d’acier, recouvrement en PVC. Surface au revêtement noir, Couleur noir (RAL 9005). Dimensions (L x l): 670 mm x 670 mm. Alimentation possible d’en haut.