Trilux - Accessoire/pièce de rechange Ector - 5291500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Ector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242195114

Réf. Sonepar

00165291500

Réf. Fournisseur

5291500

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Luminaire étanche Oleveon 1x58W 1550mm IP65 IK08 PC