Trilux - Accessoire/pièce de rechange Faciella 240mm - 6332300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Faciella 240mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242308965

Réf. Sonepar

00165230896

Réf. Fournisseur

6332300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

35 mm

longueur:

240 mm

hauteur:

35 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Faciella 20 - I