Trilux - Accessoire/pièce de rechange Faciella aluminium - 6904400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
hauteur - 80 mm
diamètre - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Faciella 08
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242376339
Réf. Sonepar
00165237633
Réf. Fournisseur
6904400
Réf. Commerciale
Trilux
couleur:
aluminium
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
80 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non