Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca - 2930500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoire
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242005109
Réf. Sonepar
00165200510
Réf. Fournisseur
2930500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
50 mm
diamètre:
80 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique
Les Atouts de l'article:
Ventouse permettant de retirer les verres de fermeture ou les vasques. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.
Les Atouts de l'article:
Ventouse permettant de retirer les verres de fermeture ou les vasques. Unité d’emballage comprenant 1 pièce.