Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca - 2929400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 23 mm

  • longueur - 1280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242065097

Réf. Sonepar

00165206509

Réf. Fournisseur

2929400

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

23 mm

longueur:

1280 mm

hauteur:

36 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Fidesca BS - I

Les Atouts de l'article:

Rails coudés destinés à des plafonds à caissons pour Fidesca-SD···28/54··· / Fidesca-BS···28/54··· / M46.

Les Atouts de la gamme:

Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.