Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca - 2929300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 0 mm

  • longueur - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242065103

Réf. Sonepar

00165206510

Réf. Fournisseur

2929300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

0 mm

longueur:

0 mm

hauteur:

0 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Fidesca BS - I