Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca - 4379700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca PM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242115334
Réf. Sonepar
00165211533
Réf. Fournisseur
4379700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
115 mm
diamètre:
118 mm
accessoire:
Oui
Accessoire mécanique - Fidesca PM - I