Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca - 8238900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 309 mm

  • hauteur - 28 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242687800

Réf. Sonepar

00165268780

Réf. Fournisseur

8238900

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

34 mm

longueur:

309 mm

hauteur:

28 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Fidesca SD

Les Atouts de l'article:

Profilé frontal en relation avec: Fidesca-SD ZER 300/1200. Unité d’emballage comprenant 2 pièces.

Les Atouts de la gamme:

Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.