Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1169mm - 5322600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1169mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 0 °

  • couleur - autre

  • longueur - 1169 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242203505

Réf. Sonepar

00165220350

Réf. Fournisseur

5322600

Réf. Commerciale

Trilux

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

autre

longueur:

1169 mm

diamètre:

0 mm

largeur:

270 mm

hauteur/profondeur:

44.3 mm

accessoire:

Oui

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Accessoire technique - Fidesca BS