Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1169mm - 5322500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
angle de rayonnement - 0 °
couleur - autre
longueur - 1169 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca BS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242203512
Réf. Sonepar
00165220351
Réf. Fournisseur
5322500
Réf. Commerciale
Trilux
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
autre
longueur:
1169 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
270 mm
hauteur/profondeur:
44.3 mm
accessoire:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré