Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1248mm - 2181600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1248mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 45 mm

  • longueur - 1248 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242067152

Réf. Sonepar

00165181600

Réf. Fournisseur

2181600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

45 mm

longueur:

1248 mm

hauteur:

44 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Fidesca SD - I