Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1353mm - 4841000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1353mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 512 mm

  • longueur - 1353 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242208562

Réf. Sonepar

00165841000

Réf. Fournisseur

4841000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

512 mm

longueur:

1353 mm

hauteur:

115 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Fidesca PM - I