Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1653mm - 4841600

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1653mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 512 mm

  • longueur - 1653 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242208548

Réf. Sonepar

00165841600

Réf. Fournisseur

4841600

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

512 mm

longueur:

1653 mm

hauteur:

115 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Fidesca PM - I

Les Atouts de l'article:

Cadre d’encastrement d’extrémité pour Fidesca PM 412/1548 LED, FidescaPM D4.

Les Atouts de la gamme:

Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.