Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1710mm - 4841800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 1402 mm
longueur - 1710 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fidesca PM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242208609
Réf. Sonepar
00165841800
Réf. Fournisseur
4841800
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
1402 mm
longueur:
1710 mm
hauteur:
115 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadre d’encastrement angulaire, à gauche, pour Fidesca PM 412/1248 LED, 412/1548 LED, FidescaPM D3, FidescaPM D4.
Les Atouts de la gamme:
Fidesca-BS, un luminaire encastré étanche, est d’utilisation universelle dans de faux-plafonds et des plafonds en carton-plâtre. Ce luminaire résistant largement aux nettoyants et aux désinfectants est commercialisé en des versions optiques convenant à différents domaines d’application. Le luminaire Fidesca-BS convient parfaitement à des postes de travail devant satisfaire à des exigences hygiéniques dans un environnement humide.