Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1812mm - 4841900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Fidesca 1812mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 1302 mm

  • longueur - 1812 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242208623

Réf. Sonepar

00165841900

Réf. Fournisseur

4841900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

1302 mm

longueur:

1812 mm

hauteur:

115 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Fidesca PM - I