Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea - 8264400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - support d'écartement
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242920600
Réf. Sonepar
00165292060
Réf. Fournisseur
8264400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
support d'écartement
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
3 mm
diamètre:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Oui