Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 100mm - 7709600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242591985
Réf. Sonepar
00165259198
Réf. Fournisseur
7709600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
15 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea HI