Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 100mm - 7709700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242591992
Réf. Sonepar
00165259199
Réf. Fournisseur
7709700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
autre
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea HI
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour luminaires suspendus des séries Finea FN5 et FN7 avec douille de fixation au plafond. FN3 / FN5 / FN 7. Pour longueurs de suspension jusqu’à 5000 mm. Pièce de rechange, Unité d’emballage 1 pièce, pour un point de suspension. La pièce de rechange séparée TOC 7952300 (glissière de câble) est nécessaire pour fixer la suspension par câble sur le canal d’éclairage.
Les Atouts de l'article:
Suspension par câble pour luminaires suspendus des séries Finea FN5 et FN7 avec douille de fixation au plafond. FN3 / FN5 / FN 7. Pour longueurs de suspension jusqu’à 5000 mm. Pièce de rechange, Unité d’emballage 1 pièce, pour un point de suspension. La pièce de rechange séparée TOC 7952300 (glissière de câble) est nécessaire pour fixer la suspension par câble sur le canal d’éclairage.