Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 100mm - 7709000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 100mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - autre

  • largeur - 53 mm

  • longueur - 100 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242592012

Réf. Sonepar

00165259201

Réf. Fournisseur

7709000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

autre

largeur:

53 mm

longueur:

100 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea C

Les Atouts de l'article:

Étrier pivotant pour la fixation du canal encastré dans des découpes de plafond. FN5. Pièces de rechange, 1 pce..