Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 120mm blanc - 7708900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 120mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242592005

Réf. Sonepar

00165259200

Réf. Fournisseur

7708900

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

120 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea W - blanc

Les Atouts de l'article:

Connecteur de ligne continue pour le système de canaux d'éclairage Finea. FN5 / FN 7. Pièces de rechange, 1 pce..