Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 2000mm - 8267600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 64 mm
longueur - 2000 mm
hauteur - 7 mm
diamètre - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242921119
Réf. Sonepar
00165292111
Réf. Fournisseur
8267600
Marque
Trilux
couleur:
autre
largeur:
64 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
7 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA opale, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 70 mm (FN7). Longueur 2000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA opale, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 70 mm (FN7). Longueur 2000 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.


