Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 3000mm - 8266200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 3000mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 44 mm

  • longueur - 3000 mm

  • hauteur - 7 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921034

Réf. Sonepar

00165292103

Réf. Fournisseur

8266200

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

44 mm

longueur:

3000 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea