Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 47mm acier inoxydable - 7952300

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 47mm acier inoxydable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 36 mm

  • longueur - 47 mm

  • hauteur - 15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242648559

Réf. Sonepar

00165264855

Réf. Fournisseur

7952300

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

36 mm

longueur:

47 mm

hauteur:

15 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea HI - acier inoxydable