Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm - 8267400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 500mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 500 mm

  • hauteur - 7 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242921096

Réf. Sonepar

00165292109

Réf. Fournisseur

8267400

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

autre

largeur:

64 mm

longueur:

500 mm

hauteur:

7 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange. Diffuseur en PMMA opale, de structure fine, à éclairage homogène pour le système de canaux d'éclairage FINEA 70 mm (FN7). Longueur 500 mm. Pour la mise à longueur et l'ajustement individuel par le client.