Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 50mm - 7709100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - autre

  • largeur - 30 mm

  • longueur - 50 mm

  • hauteur - 30 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242592029

Réf. Sonepar

00165259202

Réf. Fournisseur

7709100

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

autre

largeur:

30 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

30 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea D