Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent - 8499100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - argent

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 62 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242961832

Réf. Sonepar

00165296183

Réf. Fournisseur

8499100

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

argent

largeur:

35 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Finea C - argent

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN3). L’unité de commande se compose d’une unité. Couleur gris argent.