Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent - 8499400

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - aluminium

  • largeur - 35 mm

  • longueur - 62 mm

  • hauteur - 10 mm

  • diamètre - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242962167

Réf. Sonepar

00165296216

Réf. Fournisseur

8499400

Réf. Commerciale

Trilux

couleur:

aluminium

largeur:

35 mm

longueur:

62 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

Accessoire mécanique - Finea D - argent

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN3. L’unité de commande se compose d’une unité. Couleur gris argent.