Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm blanc - 7708700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
largeur - 64 mm
longueur - 62 mm
hauteur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242591886
Réf. Sonepar
00165259188
Réf. Fournisseur
7708700
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
largeur:
64 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea C - blanc
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN5). L’unité de commande se compose d’une unité. blanc.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA Pour le système de canaux lumineux FINEA dans leur version en montage au plafond pour des découpes de plafond à bord (FINEA C FN5). L’unité de commande se compose d’une unité. blanc.


