Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 62mm noir - 7708300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 50 mm
longueur - 62 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4018242591879
Réf. Sonepar
00165259187
Réf. Fournisseur
7708300
Marque
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
50 mm
longueur:
62 mm
hauteur:
10 mm
diamètre:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Accessoire mécanique - Finea D - noir
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN5. Pièces de rechange, 1 pce.. de couleur noire.
Les Atouts de l'article:
Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN5. Pièces de rechange, 1 pce.. de couleur noire.


