Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm argent - 7951900

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - argent

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 75 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4018242648481

Réf. Sonepar

00165264848

Réf. Fournisseur

7951900

Marque

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

argent

largeur:

70 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea D - argent

Les Atouts de l'article:

Embout frontal en PMMA. Pour les systèmes de canaux d'éclairage FINEA en version montage au plafond (FINEA D), les versions suspendues à répartition purement directe (FINEA H) ou les canaux en applique à répartition purement directe (FINEA W) FN7. de couleur noire. Pièces de rechange, 1 pce..