Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm blanc - 7714000

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Accessoire/pièce de rechange Finea 75mm blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - blanc

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 75 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242591916

Réf. Sonepar

00165259191

Réf. Fournisseur

7714000

Réf. Commerciale

Trilux

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

blanc

largeur:

50 mm

longueur:

75 mm

hauteur:

10 mm

diamètre:

0 mm

accessoire:

Oui

transparent:

Non

Accessoire mécanique - Finea HI - blanc